› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TELERUTTORE-DI POTENZA15KW32A,24VCC

Cod. Rexel ONJ7KNG3224D-19
Cod. Produttore J7KNG3224D-19779
Cod. EAN 4547648206105

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 15 kW
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Consumo bobina: 4 W
  • Serie: J7KN
  • Categoria utilizzo: AC3
  • Protezione corto circuito: fusibili gG 35 A
  • Montaggio: fissaggio a vite e guida DIN 35 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 15 kW 32 A, alimentazione 24V.cc, bobina 4 W

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

TELERUTTORE-DI POTENZA15KW32A,24VCC