› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

TELERUTTORE-5,5KW14ACON1AUXNA,24V50

Cod. Rexel ONJ7KN14D1024
Cod. Produttore J7KN14D1024
Cod. EAN 4548583135932

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 5,5 kW
  • Corrente nominale: 14 A
  • Alimentazione bobina: 24 V 50/60 Hz
  • Contatto ausiliario: 1 NA integrato
  • Serie: J7KN
  • Consumo circuito controllo: Inrush 33-45 VA
  • Corrente di tenuta bobina: 7-10 VA
  • Conformità: IEC 60947-4-1, CE, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliario a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

14 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

14 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

5,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 27 V

TELERUTTORE-5,5KW14ACON1AUXNA,24V50