Prodotti /

Cod. Rexel
ONJ7KN40230-118
Cod. Produttore
J7KN40230-118814
Cod. EAN
4536854853036

Informazioni di prodotto

teleruttore-18.5kW40A.220-240Hz240V60Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 18,5 kW 40 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

18,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 264 V