Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D80004P7
Cod. Produttore
LC2D80004P7
Cod. EAN
3389110267129

Informazioni di prodotto

Teleinvertitore TeSys LC2D - 4 poli - AC1 440V 125 A - 230 V CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore TeSys D, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 125 A/ 1000V AC-1. Dispone di bobine AC da 230V a 50/60 Hz, senza contatti ausiliari integrati, collegamento di alimentazione mediante morsetti a vite e controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 207mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

207 mm

funzione

Contattore in scambio

altezza

127 mm

profondità

158 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 4 poli - AC1 440V 125 A - 230 V CA