Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA360015000
Cod. Produttore
360015000
Cod. EAN
8029564510925

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3 V DC
  • Canali: 2
  • Frequenza: 868,32 MHz
  • Portata: fino a 250 m
  • Batteria: CR2032, 3-5 anni
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 74x33x11,5 mm
  • Serie: EXTA FREE

Documentazione tecnica

Telecomando via radio a 2 canali progettato per garantire un controllo semplice e affidabile di dispositivi elettrici a distanza. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, offre la comodità di gestire impianti elettrici senza necessità di collegamenti cablati. Ideale per applicazioni residenziali e professionali, assicura una trasmissione stabile e una risposta rapida ai comandi, migliorando l’efficienza e la praticità nell’uso quotidiano. Realizzato con materiali di qualità per garantire durabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Telecomando via radio a 2 canali progettato per garantire un controllo semplice e affidabile di dispositivi elettrici. La tecnologia wireless assicura una trasmissione efficace e senza interferenze, ideale per applicazioni di automazione domestica o industriale. Questo telecomando offre praticità e funzionalità avanzate in un design compatto, facilitando la gestione a distanza di sistemi elettrici con precisione e sicurezza.

Produttore

Telecomando via radio 2 canali wireless controllo dispositivi elettrici automazione domestica e industriale