›

Telecomando universale per decoder DVB-T2 controllo intuitivo materiali resistenti uso domestico

Cod. Rexel EA112240500
Cod. Produttore 112240500
Cod. EAN 8029564599814

Informazioni principali

  • Tipo: Telecomando universale
  • Compatibilità: Decoder DVB-T2
  • Funzioni: Controllo principale
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Uso: Intuitivo e affidabile
  • Serie: EA112240500
  • Applicazione: TV digitale terrestre
  • Ergonomia: Comfort quotidiano

Descrizione del prodotto

Telecomando universale progettato per decoder DVB-T2, caratterizzato da un design ergonomico e pulsanti intuitivi per un facile utilizzo. Consente il controllo completo delle funzioni principali come accensione, selezione canali, regolazione del volume e navigazione nel menu, garantendo un’esperienza di visione semplice e pratica. Il telecomando è compatibile con diversi modelli di decoder, offrendo versatilità e affidabilità nell’uso quotidiano. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e comfort durante l’utilizzo. Descrizione del produttore: Telecomando universale progettato per decoder DVB-T2, garantisce un controllo semplice e preciso dei dispositivi compatibili. Ideale per gestire tutte le funzioni principali del decoder, offre un’esperienza d’uso intuitiva e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e comfort nell’utilizzo quotidiano. Un accessorio indispensabile per ottimizzare la fruizione dei contenuti digitali televisivi.
Telecomando universale per decoder DVB-T2 controllo intuitivo materiali resistenti uso domestico