›

Telecomando universale aria condizionata compatibile multimarche controllo semplice materiali resistenti

Cod. Rexel EA112266000
Cod. Produttore 112266000
Cod. EAN 8029564466246

Informazioni principali

  • Compatibilità: universale
  • Funzioni: regolazione temperatura
  • Controllo: modalità e velocità
  • Materiali: resistenti
  • Interfaccia: user-friendly
  • Uso: semplice e intuitivo
  • Applicazione: aria condizionata
  • Serie: EA112266000

Descrizione del prodotto

Telecomando universale per condizionatori d’aria, compatibile con tutti i modelli. Dotato di display retroilluminato da 2,5 pollici per una facile lettura delle impostazioni. Include funzioni avanzate come timer ON/OFF, regolazione della temperatura, modalità di funzionamento e velocità della ventola. Il dispositivo mantiene la memoria delle impostazioni anche dopo lo spegnimento. Progettato per offrire un controllo semplice e completo del climatizzatore, garantendo comfort e praticità. Descrizione del produttore: Telecomando universale per aria condizionata progettato per garantire un controllo semplice e intuitivo dei dispositivi di climatizzazione. Questo telecomando offre compatibilità con diversi modelli di condizionatori, assicurando praticità e versatilità nell’uso quotidiano. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per gestire funzioni come la regolazione della temperatura, la modalità di funzionamento e la velocità della ventola, migliorando il comfort ambientale in ogni ambiente. La sua interfaccia user-friendly facilita l’utilizzo anche per chi non ha esperienza con dispositivi elettronici, rendendolo un accessorio indispensabile per ottimizzare il controllo degli impianti di aria condizionata.
Telecomando universale aria condizionata compatibile multimarche controllo semplice materiali resistenti