Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5LUM10312
Cod. Produttore
LUM10312
Cod. EAN
3660191103125

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z5LUM10312
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiali: alta qualità
  • Compatibilità: sistemi elettrici
  • Design: elegante e moderno
Telecomando REST-MODE TLU progettato per garantire un controllo efficiente e affidabile dei dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni di automazione e gestione remota, offre facilità d'uso e compatibilità con sistemi di incasso standard da 482,6 mm (19"). Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, rappresenta una soluzione funzionale per il controllo remoto nell’ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il telecomando Rest-Mode TLU Z5LUM10312 è un dispositivo innovativo progettato per offrire un controllo ottimale e pratico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo telecomando si distingue per la sua funzionalità e facilità d'uso. La sua compatibilità con sistemi elettrici lo rende ideale per chi cerca un modo efficiente per gestire le proprie apparecchiature. Con un design elegante e moderno, il telecomando si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un'esperienza utente senza pari.

larghezza

90 mm

altezza

60 mm

lunghezza

88 mm

Produttore

Telecomando Rest-Mode TLU controllo sistemi elettrici universale