Descrizione del prodotto
Telecomando antifurto progettato per garantire un controllo semplice e sicuro del sistema di allarme SEKUR IP EK. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo è compatto e facile da utilizzare, ideale per la gestione remota della sicurezza domestica o aziendale. La tecnologia integrata assicura una comunicazione stabile e protetta, contribuendo a mantenere elevati standard di protezione contro intrusioni indesiderate. Descrizione del produttore: Telecomando del sistema d'allarme wireless Pratico da trasportare, anche grazie all'apposito gancio per portachiavi Alimentazione: 1xBatteria CR2032, 3Vdc Distanza di trasmissione: 200m in campo aperto Frequenza: 433MHz Temperatura: -20°C + 50°C Umidità: 90% senza condensa