Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311327100
Cod. Produttore
311327100
Cod. EAN
6942160463513

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi Dome IP 2MP IR 30m funzioni smart IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La DS-2CV2121G2-IDW(2.8)DOME IP WI-FI è una telecamera di sorveglianza all'avanguardia, progettata per garantire sicurezza e monitoraggio efficiente in ambienti esterni. Grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata, questa telecamera consente una facile connessione e accesso remoto alle immagini in tempo reale, rendendola ideale per la sorveglianza domestica o aziendale. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP garantiscono resistenza agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con una risoluzione di alta qualità, offre immagini chiare e dettagliate, permettendo di identificare facilmente eventuali movimenti sospetti. La facilità di installazione e il design elegante la rendono un'ottima scelta per chi cerca una soluzione di sicurezza efficace e discreta.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

95 mm

Wireless

profondità

120 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

92 ... 75 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50 ... 41 GRADO

Produttore

Telecamera Wi-Fi Dome IP 2MP IR 30m IP66 per sorveglianza esterna e domestica