Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311326962
Cod. Produttore
311326962
Cod. EAN
6942160459790

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi Cube IP 2MP IR 10m audio bidirezionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2423G2-IW(2.8) CUBE IP WI-FI rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza degli ambienti interni. Dotata di tecnologia Wi-Fi, questa telecamera consente un'installazione flessibile e senza la necessità di cablaggi complessi. La sua forma compatta e moderna si integra facilmente in qualsiasi spazio, mentre il design robusto garantisce una durabilità ottimale. Grazie alla qualità dell'immagine in alta definizione, offre una visione chiara e dettagliata, fondamentale per monitorare aree sensibili. La telecamera è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendola adatta per un utilizzo continuo. La sua interfaccia intuitiva permette un facile accesso alle funzionalità di registrazione e visualizzazione, rendendola una scelta ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza efficace e semplice da gestire.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

65,2 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

102,9 mm

Wireless

profondità

32,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,9 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

92 ... 75 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50 ... 41 GRADO

Produttore

Telecamera Wi-Fi Cube IP 2MP IR 10m audio bidirezionale per sorveglianza interna