Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313476
Cod. Produttore
311313476
Cod. EAN
6954273667290

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi Cube IP 2MP ottica 2.8mm IR 10m audio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2423G0-IW(2.8) CUBE WIFI 2MP rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza degli ambienti. Dotata di una risoluzione di 2 megapixel, offre immagini chiare e dettagliate, rendendo ogni registrazione nitida. Il design compatto e moderno la rende ideale per installazioni in spazi ristretti o in contesti residenziali. Grazie alla tecnologia WiFi integrata, è possibile collegarla facilmente a reti senza fili, facilitando l'installazione e l'accesso remoto alle immagini. La telecamera è progettata per resistere a condizioni ambientali diverse, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con la sua capacità di monitoraggio continuo e la facilità d'uso, è perfetta per chi cerca una soluzione di videosorveglianza efficace e versatile.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

65,2 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

102,8 mm

Wireless

profondità

32,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Altro

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

86 ... 114 GRADO

Angolo di osservazione verticale

46 ... 62 GRADO

Produttore

Telecamera Wi-Fi Cube 2MP ottica 2.8mm IR 10m per videosorveglianza residenziale e uffici