Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311321014
Cod. Produttore
311321014

Informazioni di prodotto

Telecamera turret IP 8MP ottica fissa 2.8mm 4k

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1383G0E-I(2.8) TURRET IP 4K offre una qualità di immagine straordinaria con risoluzione 4K, ideale per applicazioni di sorveglianza avanzate. Questo dispositivo è progettato per l'installazione esterna, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. La tecnologia Power over Ethernet (PoE) consente un'installazione semplificata, riducendo il numero di cavi necessari. La telecamera è dotata di una lente da 2.8 mm, che offre un ampio angolo di visione, perfetto per monitorare aree estese. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP garantiscono la resistenza agli agenti atmosferici, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Con la capacità di trasmettere video in tempo reale, questa telecamera rappresenta una soluzione efficace per la sicurezza di qualsiasi ambiente.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

92,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

110 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

108 ... 86 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 46 GRADO

Produttore

Telecamera turret IP 8MP 4K ottica fissa 2.8mm per sorveglianza esterna PoE