Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311323194
Cod. Produttore
311323194
Cod. EAN
6942160427379

Informazioni di prodotto

Telecamera turret IP 6MP ColorVu ottica fissa 2.8mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1367G2-L(2.8) TURRET IP COLORV di Hikvision rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Grazie alla tecnologia IP, offre immagini di alta qualità e una trasmissione dati efficiente, ideale per ambienti esterni. Il design a forma di turret consente un'installazione versatile, mentre la compatibilità con Power over Ethernet (PoE) semplifica il cablaggio, riducendo la necessità di fonti di alimentazione separate. La telecamera è progettata per resistere alle intemperie, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. Con una trasmissione dati tramite twisted pair, è perfetta per ambienti in cui è richiesta una connessione stabile e sicura. La sua caratteristica del sistema di immagine a colori consente di ottenere dettagli nitidi e vivaci, rendendola un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e qualità.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

103,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5,5 W

diametro

109,9 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

6

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

117 ... 82 GRADO

Angolo di osservazione verticale

64 ... 45 GRADO

Produttore

Telecamera turret IP 6MP ColorVu ottica fissa 2.8mm per videosorveglianza esterna PoE resistente intemperie