› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Telecamera turret IP 4MP ottica varifocale motorizzata per sorveglianza esterna PoE

Cod. Rexel HIK311318218
Cod. Produttore 311318218

Informazioni principali

  • Tipo: Turret IP
  • Ottica: 2.8-12 mm
  • Alimentazione: Power over Ethernet
  • Immagini: Colori alta qualità
  • Uso: Esterno resistente
  • Connessione: Twisted pair
  • Serie: DS-2CD1H43G0E-IZ
  • Installazione: Parete e soffitto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1H43G0E-IZ è una soluzione avanzata per la sorveglianza IP, progettata per garantire immagini di alta qualità in ambienti esterni. Con un design turret, offre un'installazione versatile su pareti e soffitti, adattandosi perfettamente a qualsiasi contesto. Grazie alla tecnologia di trasmissione twisted pair, è possibile realizzare collegamenti affidabili e stabili, mentre il supporto per Power over Ethernet (PoE) semplifica ulteriormente l'installazione riducendo il numero di cavi necessari. Questa telecamera è dotata di un sistema di imaging a colori, garantendo una visione chiara e dettagliata anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua robustezza la rende ideale per l'uso esterno, mentre la compatibilità con gli standard di rete più recenti assicura una facile integrazione nel tuo sistema di sorveglianza esistente. Con un design elegante e funzionale, la DS-2CD1H43G0E-IZ rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

116,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

diametro

129,4 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

102 ... 31 GRADO

Angolo di osservazione verticale

54 ... 17 GRADO

Telecamera turret IP 4MP ottica varifocale motorizzata per sorveglianza esterna PoE
€ 230,33 x 1 pz.
(pz.)