Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311316949
Cod. Produttore
311316949

Informazioni di prodotto

Telecamera turret IP 4MP ottica fissa 2.8mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1343G0E-I(2.8) Turret IP 4MP rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Con una risoluzione di 4 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una sorveglianza efficace in vari ambienti. La sua progettazione turret consente un'installazione versatile, sia a parete che a soffitto, adattandosi facilmente a diverse esigenze di monitoraggio. Realizzata con materiali di alta qualità, questa telecamera è progettata per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, offrendo un grado di protezione elevato. Inoltre, la tecnologia IP consente una facile integrazione in reti esistenti, rendendola ideale per sistemi di sicurezza moderni. Con caratteristiche avanzate come la visione notturna e la compatibilità con il Power over Ethernet, la DS-2CD1343G0E-I(2.8) è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel campo della videosorveglianza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

94,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4 W

diametro

110 mm

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

100 ... 77 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 42 GRADO

Produttore

Telecamera turret IP 4MP ottica fissa 2.8mm videosorveglianza interni ed esterni

€ 119,88 x 1 pz.