Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311320781
Cod. Produttore
311320781
Cod. EAN
6931847178604

Informazioni di prodotto

Telecamera turret IP 4MP ColorVu ottica fissa 2.8mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1347G2-L(2.8) TURRET IP COLOR rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Progettata per ambienti esterni, questa telecamera offre un'eccellente qualità dell'immagine grazie alla tecnologia a colori, garantendo visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua struttura robusta e il grado di protezione IP la rendono ideale per resistere a condizioni atmosferiche avverse, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con l'implementazione della tecnologia Power over Ethernet (PoE), l'installazione diventa semplice e versatile, eliminando la necessità di cavi di alimentazione separati. La telecamera è dotata di un sistema di trasmissione a coppie intrecciate che garantisce una connessione stabile e sicura. Grazie alle sue caratteristiche, è perfetta per monitorare aree residenziali, commerciali o industriali, offrendo tranquillità e sicurezza a chi la utilizza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

103,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

109,9 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

96 ... 75 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 40 GRADO

Produttore

Telecamera turret IP 4MP ColorVu ottica fissa 2.8mm per sorveglianza esterna resistente IP PoE