Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311328573
Cod. Produttore
311328573
Cod. EAN
6942160403113

Informazioni di prodotto

Telecamera turret IP 4MP con IR 30m motion 2.0 Live Guard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2343G2-LI2U/SL(2.8MM) TURRET è un dispositivo di videosorveglianza avanzato progettato per garantire immagini nitide e dettagliate. Caratterizzata da un obiettivo da 2.8 mm, offre un ampio campo visivo ideale per il monitoraggio di ambienti interni ed esterni. Supporta la trasmissione dati tramite Power over Ethernet (PoE), semplificando l’installazione e riducendo la necessità di cablaggi aggiuntivi. Il design turret assicura un montaggio versatile e una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendola adatta a diversi luoghi d’impiego. Questo prodotto combina tecnologia all’avanguardia e facilità d’uso, offrendo una soluzione affidabile per la sicurezza elettrica e il controllo degli accessi.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Altro

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

96,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

16 W

diametro

127,3 mm

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

101 ... 82 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57 ... 45 GRADO

Produttore

Telecamera turret IP 4MP 2.8mm IR 30m PoE per videosorveglianza interna ed esterna