Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311318217
Cod. Produttore
311318217

Informazioni di prodotto

Telecamera turret IP 2MP ottica varifocale motorizzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1H23G0E-IZ è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza. Con un design a forma di turretto, questa telecamera IP offre una risoluzione eccellente, consentendo di catturare immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La sua struttura robusta e resistente la rende adatta per installazioni sia interne che esterne, garantendo prestazioni affidabili in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua versatilità, questa telecamera è ideale per una vasta gamma di applicazioni, dal monitoraggio di aree residenziali a quello di spazi commerciali. Il sistema di montaggio flessibile facilita l'installazione, mentre la tecnologia avanzata assicura una connessione stabile e sicura. Con un grado di protezione adeguato, la telecamera è progettata per resistere agli agenti atmosferici, rendendola una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di sorveglianza efficaci e durature.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

116,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

9 W

diametro

129,4 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

112 ... 33 GRADO

Angolo di osservazione verticale

58 ... 19 GRADO

Produttore

Telecamera turret IP 2MP ottica varifocale motorizzata per sorveglianza interna ed esterna