Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK305401878
Cod. Produttore
305401878

Informazioni di prodotto

Telecamera turret bi-spectrum 4MP+termica 160x120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La DS-2TD1217-6/QA è una telecamera termica di alta qualità, progettata per garantire prestazioni eccezionali in condizioni di visibilità ridotta. Questo dispositivo è ideale per applicazioni di sorveglianza e sicurezza, grazie alla sua capacità di rilevare temperature e differenze termiche in modo preciso. La sua struttura robusta e resistente la rende adatta per l'uso esterno, offrendo un grado di protezione IP che garantisce resistenza agli agenti atmosferici. Il design compatto e versatile facilita il montaggio in diverse configurazioni, mentre le sue funzionalità avanzate assicurano un monitoraggio efficace. Con la DS-2TD1217-6/QA, gli utenti possono contare su un sistema di sorveglianza affidabile e performante, perfetto per ambienti critici e situazioni di sicurezza elevate.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

138,3 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

123,1 mm

profondità

138,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

6,2 ... 6,2 mm

Angolo di osservazione orizzontale

25 ... 25 GRADO

Angolo di osservazione verticale

18,7 ... 18,7 GRADO

Produttore

Telecamera turret bi-spectrum 4MP+termica 160x120 per sorveglianza sicurezza esterna robusta IP