› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

TELECAMERA TUBE 4MP 3,6MM IR20M

Cod. Rexel GGCCH4TI2F3M
Cod. Produttore CCH4TI2F3M

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4MP
  • Sensibilità: 0.01 lx
  • IR: 20 m
  • Lente: fissa 3.6 mm
  • Angolo visivo: 83°H
  • Tipo: Telecamera AHD
  • Serie: GGCCH4TI2F3M
  • Formato: Tube

Descrizione del prodotto

Telecamera AHD Risoluzione 4MP Sensibilità: 0.01 lx IR 20 m Lente: fissa 3.6 mm (83°H)

Descrizione del produttore:

Telecamera AHD Risoluzione 4MP Sensibilità: 0.01 lx IR 20 m Lente: fissa 3.6 mm (83°H)

TELECAMERA TUBE 4MP 3,6MM IR20M