Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPST6F2DL
Cod. Produttore
IPST6F2DL

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 6 MP
  • Obiettivo: 2,8 mm grandangolare
  • Illuminazione: IR + LED bianchi 30 m
  • Protezione: IP67
  • Alimentazione: 12V / PoE
  • Slot memoria: Micro SD 256 GB max
  • WDR: 120 dB
  • Serie: Standard
Telecamera IP fissa con risoluzione di 6 megapixel, dotata di ottica da 2.8 mm per un ampio campo visivo. Supporta il sistema d’immagine PAL a colori, garantendo immagini nitide e dettagliate. Compatibile con alimentazione Power over Ethernet secondo lo standard 802.3 af, facilita l’installazione riducendo il cablaggio necessario. Progettata per applicazioni di videosorveglianza standard, offre prestazioni affidabili e qualità video elevata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPST6F2DL è una telecamera a torretta con una risoluzione di 6 MP. Il suo obiettivo da 2,8 mm offre un grandangolare per una visuale globale. Ha illuminazione a infrarossi e LED bianchi fino a 30 m. La scelta della modalità di illuminazione è configurabile. Questa fotocamera ha molte funzioni di analisi intelligenti come: • Rilevamento di attraversamenti di linea e intrusione di zona con classificazione di persone e veicoli. • Attivazione di allarmi per il rilevamento di oggetti abbandonati o smarriti. Dotato di un microfono integrato, consente la verifica audio remota o viene avvisato in caso di suoni anomali. Include anche un ingresso audio per collegare un altoparlante esterno Questa fotocamera ha uno slot per micro SD che può supportare una capacità massima di 256 GB. 120 dB WDR aiutano a garantire una qualità d'immagine perfetta in tutte le condizioni di luce Grazie alla sua classificazione IP67, puoi installarlo all'aperto. Puoi alimentare la fotocamera con 12V o PoE. Questa telecamera è conforme a ONVIF e NDAA. Questa telecamera ad alte prestazioni della serie "Standard" è ideale per progetti di sicurezza del sito, nel settore terziario, nel commercio al dettaglio, negli edifici amministrativi, ecc.

Produttore

Telecamera torretta IP 6MP 2.8mm IR 30m IP67 esterno

€ 131,53 x 1 pz.
(pz.)