Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPST6VM2DL
Cod. Produttore
IPST6VM2DL

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 6MP
  • Obiettivo: 2.8-12mm varifocal
  • Infrarosso: fino a 50 m
  • Illuminazione LED: bianca fino a 30 m
  • Protezione: IP67
  • Alimentazione: 12V o PoE
  • WDR: 120 dB
  • Serie: Standard
Telecamera IP di sorveglianza con risoluzione standard di 6 megapixel, dotata di ottica varifocale da 2.8 a 12 mm che consente un ampio campo visivo regolabile. Supporta il sistema d’immagine PAL a colori per una qualità video nitida e dettagliata. La telecamera è alimentabile tramite Power over Ethernet secondo lo standard 802.3 af, garantendo un’installazione semplice e pulita senza necessità di cavi di alimentazione separati. Progettata per applicazioni di sicurezza che richiedono immagini ad alta definizione e flessibilità nell’inquadratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPST6VM2DL è una telecamera a torretta con una risoluzione di 6MP. Il suo obiettivo 2.8-12mm ti permette di adattare l'angolo di vista alla scena che desideri vedere. Ha un infrarosso fino a 50 m e un'illuminazione LED bianca fino a 30 m. La scelta della modalità di illuminazione è configurabile. Questa fotocamera ha molte funzioni di analisi intelligenti come: • Rilevamento di attraversamenti di linea e intrusione di zona con classificazione di persone e veicoli. • Attivazione di allarmi per il rilevamento di oggetti abbandonati o smarriti. Dotato di un microfono integrato, puoi consentire la verifica audio remota o essere avvisati in caso di suono anomalo. Include anche un ingresso audio per collegare un altoparlante esterno Questa fotocamera ha uno slot per micro SD che può supportare una capacità massima di 256 GB. Il WDR da 120 dB aiuta a fornire una qualità d'immagine perfetta in tutte le condizioni di luce. Grazie alla sua classificazione IP67, puoi installarlo all'aperto. Puoi alimentare la fotocamera con 12V o PoE. Questa telecamera è conforme a ONVIF e NDAA. Questa telecamera ad alte prestazioni della serie "Standard" è ideale per progetti di sicurezza del sito, nel settore terziario, nel commercio al dettaglio, negli edifici amministrativi, ecc.

Produttore

Telecamera torretta IP 6MP 2,8-12mm IR50m IP67 esterno

€ 207,48 x 1 pz.
(pz.)