Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPIT4VM2DL
Cod. Produttore
IPIT4VM2DL

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 4 MP
  • Obiettivo: 2.8-12 mm
  • Illuminazione: IR + LED bianco
  • Portata IR: fino a 30 m
  • Protezione: IP67
  • Funzioni: rilevazione persone
  • Audio: microfono integrato
  • Serie: Initio
La telecamera IP TC Turret offre una risoluzione di 4 megapixel con obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm, garantendo immagini nitide e dettagliate. Il sistema di immagine utilizza il formato PAL a colori, ideale per applicazioni di videosorveglianza professionale. Supporta l'alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE) secondo lo standard 802.3 af, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di cablaggi aggiuntivi. Progettata per installazioni fisse, questa telecamera combina tecnologia avanzata e facilità d'uso per garantire una sorveglianza efficace e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPIT4F2VMDL è una telecamera a torretta con una risoluzione di 4 MP. Il suo obiettivo 2.8-12mm ti permette di adattare l'angolo di vista alla scena che desideri vedere Incorpora una doppia illuminazione (infrarossi e LED bianco) che può arrivare fino a 30 m. Questa telecamera ha funzioni analitiche limitate che permettono di rilevare attraversamenti di linee e zone di intrusione solo per le persone. Integra un microfono per una verifica audio remota. La sua protezione IP67 permetterà l'installazione all'esterno. La serie "Initio" è una soluzione economica per proteggere i tuoi siti. Questa telecamera è adatta per l'installazione in case private, piccoli rivenditori o in qualsiasi altro progetto in cui si voglia garantire una sicurezza a un costo inferiore.

Produttore

Telecamera torretta IP 4MP obiettivo varifocale 2,8-12mm esterno IP67

€ 120,66 x 1 pz.
(pz.)