Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPIT4F2DL
Cod. Produttore
IPIT4F2DL

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 4 MP
  • Lunghezza focale: 2,8 mm
  • Illuminazione: IR + LED bianchi
  • Portata illuminazione: 30 m
  • Protezione: IP67
  • Funzioni analitiche: Rilevamento persone
  • Microfono: Integrato
  • Serie: Initio
Telecamera IP fissa con risoluzione di 4 megapixel e ottica da 2.8 mm, progettata per garantire immagini a colori nitide e dettagliate. Supporta il sistema video PAL e integra la tecnologia Power over Ethernet 802.3 af (PoE), che consente un’installazione semplificata senza necessità di alimentazione separata. Questa telecamera è ideale per applicazioni di sorveglianza professionale, offrendo una soluzione affidabile e performante per il monitoraggio continuo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPIT4F2DL è una telecamera a torretta con una risoluzione di 4 MP. Ha una lunghezza focale di 2,8 mm per una visuale ampia. Integra una doppia illuminazione (infrarossi e LED bianchi) che può arrivare fino a 30 m. Questa telecamera ha funzioni analitiche limitate che permettono di rilevare attraversamenti di linee e zone di intrusione solo per le persone. Integra un microfono per una verifica audio remota. La sua protezione IP67 permetterà l'installazione all'esterno. La serie "Initio" è una soluzione economica per proteggere i tuoi siti. Questa telecamera è adatta per l'installazione in case private, piccoli rivenditori o in qualsiasi altro progetto in cui si voglia garantire una sicurezza a un costo inferiore.

Produttore

Telecamera torretta IP 4MP 2,8mm IR/WL 30m esterno

€ 70,28 x 1 pz.
(pz.)