Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327001435
Cod. Produttore
327001435
Cod. EAN
6942160466507

Informazioni di prodotto

Telecamera panoramica + PTZ 2MP con risoluzione Full HD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera SPEEDDOME modello DS-2SE3C204MWG-E/12(2.8)SPEEDDOME I è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire un monitoraggio affidabile e di alta qualità. Dotata di tecnologia Power over Ethernet (PoE), consente un’installazione semplice e pulita senza necessità di alimentazione separata. La telecamera offre una trasmissione dati efficiente e stabile, ideale per ambienti che richiedono una sorveglianza continua e precisa. Il design compatto e il tipo di montaggio flessibile la rendono adatta a molteplici luoghi d’impiego, garantendo una copertura visiva completa grazie alle sue caratteristiche ottiche e di movimento. Questo prodotto è la soluzione perfetta per chi cerca un sistema di sicurezza professionale e performante.

tipo di montaggio

Soffitto

colore

Altro

larghezza

156 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

311,5 mm

profondità

223,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

104,9 ... 33 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57,9 ... 18,2 GRADO

Produttore

Telecamera SpeedDome PTZ 2MP Full HD PoE per sorveglianza professionale