›

Telecamera sorveglianza esterno compatta PoE alta qualità EB3 4G

Cod. Rexel HIK303103212
Cod. Produttore 303103212
Cod. EAN 6941545635354

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2K (2304x1296)
  • Batteria: 5200 mAh ricaricabile
  • Connettività: 4G LTE
  • Visione notturna: Colorata e IR 15 m
  • Protezione: IP65 resistente agli agenti atmosferici
  • Rilevamento: AI persone e veicoli
  • Compressione video: H.265 efficiente
  • Serie: EZVIZ Solar Panel Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza compatta e dal design moderno, adatta per installazioni esterne grazie alla sua struttura resistente. Dotata di tecnologia Power over Ethernet (PoE) per un collegamento semplificato che combina alimentazione e trasmissione dati su un unico cavo. Offre immagini di alta qualità con trasmissione stabile e affidabile, ideale per il monitoraggio continuo di ambienti esterni. La telecamera EB3 4G garantisce sicurezza e controllo avanzato con facilità di montaggio e utilizzo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

62,95 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62,95 mm

Wireless

profondità

153,3 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Bluetooth

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

4G (LTE)

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

108 ... 108 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 56 GRADO

Telecamera sorveglianza esterno compatta PoE alta qualità EB3 4G