Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303103075
Cod. Produttore
303103075
Cod. EAN
6941545632926

Informazioni di prodotto

Telecamera a batteria con pannello solare integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza esterna dotata di pannello solare integrato per un’alimentazione autonoma e sostenibile. Progettata per il montaggio semplice e versatile, garantisce una trasmissione affidabile dei dati e supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE) per una connessione stabile. Ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni, combina efficienza energetica e funzionalità avanzate in un design compatto e resistente.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

166 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

103 mm

Wireless

profondità

166 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

113 ... 113 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 60 GRADO

Produttore

Telecamera sorveglianza esterna batteria pannello solare integrato PoE autonomia energia sostenibile