Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327001142
Cod. Produttore
327001142
Cod. EAN
6931847199616

Informazioni di prodotto

Telecamera TandemVu 6MP+2MP PTZ zoom 25X IR 100m IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Progettata per l'uso esterno, questa telecamera offre un'eccellente qualità delle immagini grazie alla sua tecnologia di registrazione avanzata. Con un design robusto e resistente agli agenti atmosferici, è ideale per ambienti esterni e garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. La telecamera è dotata di funzionalità PTZ (pan, tilt, zoom), consentendo un controllo preciso e flessibile dell'angolo di visione. Grazie alla sua capacità di trasmettere video ad alta definizione, offre una visione chiara e dettagliata, fondamentale per la sorveglianza. Inoltre, il supporto per Power over Ethernet (PoE) semplifica l'installazione, riducendo il numero di cavi necessari. Con caratteristiche di sicurezza avanzate e un design pensato per resistere agli impatti, questa telecamera è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di sorveglianza efficace e durevole.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

302,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

24 W

diametro

166 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 120 mm

Produttore

Telecamera PTZ TandemVu 6MP+2MP zoom 25X IR 100m resistente IP66 per esterni