Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327000908
Cod. Produttore
327000908
Cod. EAN
6931847182519

Informazioni di prodotto

Telecamera Panoramica + PTZ 4MP con zoom 15x e IR 100m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2SE4C415MWG-E è un dispositivo di sorveglianza avanzato, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni. Grazie alla sua tecnologia di trasmissione tramite twisted pair, offre un'installazione semplice e veloce. La compatibilità con Power over Ethernet (PoE) 802.3 at (PoE+) permette di alimentare la telecamera attraverso il cavo di rete, eliminando la necessità di cavi di alimentazione separati. Questo modello è dotato di una funzione di zoom ottico che consente di ottenere immagini dettagliate anche a distanza, rendendolo ideale per la sorveglianza di aree ampie. La telecamera è progettata per resistere a condizioni atmosferiche avverse, garantendo un funzionamento affidabile anche in situazioni di pioggia o esposizione diretta al sole. La qualità dell'immagine in modalità colore assicura che ogni dettaglio venga catturato con chiarezza, rendendo questa telecamera una scelta eccellente per la sicurezza di qualsiasi ambiente esterno.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

375 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

24 W

diametro

166 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4,8 ... 72 mm

Angolo di osservazione orizzontale

55 ... 4 GRADO

Angolo di osservazione verticale

33 ... 2,2 GRADO

Produttore

Telecamera Panoramica PTZ 4MP Zoom Ottico 15x IR 100m Sorveglianza Esterna PoE