Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102872
Cod. Produttore
303102872
Cod. EAN
6941545620930

Informazioni di prodotto

Telecamera Motorizzata a Batteria 4G + pannello solare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto rappresenta una telecamera EB8 dotata di pannello solare e con connettività 4G, ideale per sistemi di videosorveglianza esterni. La telecamera è progettata con materiali resistenti e di alta qualità, garantendo affidabilità e durabilità anche in condizioni ambientali avverse. La sua struttura robusta e il grado di protezione IP elevato assicurano un funzionamento sicuro e stabile in ambienti esterni. La compatibilità con sistemi di alimentazione tramite pannello solare permette un'installazione flessibile e sostenibile, riducendo la necessità di alimentazione elettrica tradizionale. La tecnologia avanzata e le funzionalità di monitoraggio a distanza rendono questa telecamera una soluzione efficiente per la sorveglianza di aree estese, con supporto per connessioni dati affidabili e di facile integrazione in sistemi di sicurezza. La sua configurazione e il design sono studiati per offrire prestazioni elevate, con attenzione alla protezione contro polvere, acqua e agenti atmosferici, assicurando un'operatività continua e senza interruzioni.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

116 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

183 mm

Wireless

profondità

166 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

4G (LTE)

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

Angolo di osservazione orizzontale

83 ... 83 GRADO

Angolo di osservazione verticale

44 ... 44 GRADO

Produttore

Telecamera motorizzata batteria 4G con pannello solare per videosorveglianza esterna resistente IP