Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311319868
Cod. Produttore
311319868
Cod. EAN
6931847165819

Informazioni di prodotto

Telecamera mini dome IP 2MP ottica varifocale motorizzata motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12)DOME IP da 2MP è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e monitoraggio in ambienti esterni. Realizzata con materiali resistenti, questa telecamera offre una protezione robusta contro le intemperie, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. Grazie alla tecnologia Power over Ethernet (PoE), l'installazione è semplificata, riducendo il numero di cavi necessari e facilitando il processo di cablaggio. Il design a cupola consente un'ampia gamma di angolazioni di visione, mentre la risoluzione di 2MP assicura immagini chiare e dettagliate. Questa telecamera è ideale per applicazioni di sorveglianza in aree commerciali, residenziali e pubbliche, contribuendo a creare un ambiente sicuro e protetto. Con la sua capacità di trasmettere video in tempo reale, è un elemento essenziale per ogni sistema di sicurezza moderno.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

111,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10,5 W

diametro

153,3 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 32 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 18 GRADO

Produttore

Telecamera mini dome IP 2MP ottica varifocale motorizzata PoE per sorveglianza esterna