Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311317857
Cod. Produttore
311317857
Cod. EAN
6931847140359

Informazioni di prodotto

Telecamera Mini Dome 4K IR 30m WDR120dB IK10 IP67

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1183G0-I(2.8) MINIDOME FISSA H di HIKVISION è una soluzione avanzata per la sorveglianza, progettata per garantire immagini di alta qualità in ambienti esterni. Con un design compatto e discreto, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un'ottima visibilità senza compromettere l'estetica. La tecnologia di trasmissione utilizza cavi twisted pair, garantendo una connessione stabile e affidabile. Questa telecamera è compatibile con Power over Ethernet (PoE), facilitando l'installazione e riducendo la necessità di cablaggi complessi. Grazie alla sua capacità di operare in condizioni di scarsa illuminazione, offre immagini chiare e dettagliate anche in ambienti poco illuminati. Il grado di protezione IP assicura resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per l'uso esterno.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

profondità

84,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

110,8 mm

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

108 ... 86 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 46 GRADO

Produttore

Telecamera Mini Dome 4K IR 30m WDR120dB IK10 IP67 per sorveglianza esterna avanzata