Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327002022
Cod. Produttore
327002022
Cod. EAN
6936422134556

Informazioni di prodotto

Telecamera panoramica + PTZ 2MP con zoom ottico 25x e funzioni AI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera IP SD con zoom ottico 25x, progettata per garantire immagini nitide e dettagliate in ambienti esterni. Dotata di trasmissione digitale e compatibile con Power over Ethernet (PoE) per un'installazione semplice e flessibile. Ideale per sistemi di videosorveglianza avanzati, offre un'ottima qualità video e funzionalità di controllo remoto per una sorveglianza efficiente e affidabile.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Altro

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

294,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

166 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 125 mm

Angolo di osservazione orizzontale

106,1 ... 2,8 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56,8 ... 1,5 GRADO

Produttore

Telecamera IP panoramica PTZ 2MP zoom ottico 25x videosorveglianza esterna PoE