› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless

Telecamera IP Pan-Tilt WiFi Full HD per sorveglianza residenziale e commerciale

Cod. Rexel DNDCS-6501LH/E
Cod. Produttore DCS-6501LH/E
Cod. EAN 0790069475269

Informazioni principali

  • Tipo: Telecamera IP
  • Movimento: Pan e Tilt
  • Connettività: WiFi integrato
  • Risoluzione: Full HD
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Controllo: Remoto angolo visione
  • Serie: DNDCS-6501LH/E
  • Installazione: Senza fili

Descrizione del prodotto

Telecamera IP con funzionalità pan e tilt, dotata di connettività WiFi per un'installazione flessibile e senza fili. Offre immagini ad alta definizione per la sorveglianza e il monitoraggio, garantendo una copertura ampia grazie alla possibilità di movimento orizzontale e verticale. Ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni, combina tecnologia avanzata e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Telecamera IP con funzionalità Pan e Tilt, dotata di connettività WiFi per una facile installazione e gestione senza fili. Offre immagini ad alta definizione grazie alla tecnologia Full HD, garantendo una sorveglianza dettagliata e precisa. Ideale per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale, permette un controllo remoto completo dell’angolo di visione per monitorare ampie aree con un unico dispositivo. La telecamera combina praticità e tecnologia avanzata per una protezione efficace e affidabile.
Telecamera IP Pan-Tilt WiFi Full HD per sorveglianza residenziale e commerciale