Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313836
Cod. Produttore
311313836
Cod. EAN
6941264073635

Informazioni di prodotto

Bullet IP 2MP varifocale IR 60m motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera IP DS-2CD2623G2-IZS(2.8-12)BULL di Hikvision offre una risoluzione di 2MP, garantendo immagini nitide e dettagliate per la sorveglianza. Questo dispositivo è progettato per un'installazione versatile, grazie al suo design robusto e alla sua forma compatta, che lo rende ideale per ambienti interni ed esterni. La telecamera è dotata di un obiettivo varifocale, consentendo una regolazione della lunghezza focale da 2.8mm a 12mm, per adattarsi a diverse esigenze di monitoraggio. Con un grado di protezione IP66, è resistente agli agenti atmosferici e adatta per l'uso in condizioni ambientali difficili. La tecnologia avanzata di compressione video assicura una gestione efficiente dello spazio di archiviazione, mantenendo alta la qualità delle immagini. La DS-2CD2623G2-IZS è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza affidabile e di alta qualità.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

312,1 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

93,1 mm

profondità

97,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

13 W

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

60 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

107 ... 32 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 18 GRADO

Produttore

Telecamera IP Bullet 2MP varifocale 2.8-12mm IR 60m IP66 per sorveglianza esterna e interna