Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327000906
Cod. Produttore
327000906
Cod. EAN
6931847182502

Informazioni di prodotto

Telecamera Panoramica + PTZ 2MP con zoom 25x e IR 100m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2SE4C225MWG-E(12F0) SD IP 4 25X è un dispositivo di sorveglianza avanzato, progettato per garantire una visione chiara e dettagliata in ogni situazione. Grazie alla sua risoluzione di alta qualità, offre immagini nitide e precise, ideali per ambienti esterni. La telecamera è dotata di un obiettivo con zoom 25x, che consente di ingrandire i dettagli anche a distanza, rendendola perfetta per la sorveglianza di aree ampie e sensibili. Il design robusto e il grado di protezione IP garantiscono che il dispositivo possa resistere agli agenti atmosferici, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni avverse. La facilità di installazione e configurazione rende la telecamera una scelta ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza efficiente e versatile. Con la sua tecnologia avanzata, questa telecamera rappresenta un investimento sicuro per la protezione dei tuoi spazi.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

375 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

24 W

diametro

166 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

100 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4,8 ... 120 mm

Angolo di osservazione orizzontale

54,8 ... 2,8 GRADO

Angolo di osservazione verticale

31,4 ... 1,5 GRADO

Produttore

Telecamera IP 2MP Panoramica PTZ zoom 25x IR 100m per sorveglianza esterna