Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102525
Cod. Produttore
303102525
Cod. EAN
6941545612966

Informazioni di prodotto

Telecamera da esterno motorizzata, risoluzione 3MP,

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera esterna Wi-Fi H8 PRO 3MP offre una soluzione affidabile per la videosorveglianza all'aperto grazie alla sua elevata risoluzione di 3 Megapixel e alla compatibilità con il collegamento Wi-Fi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa telecamera garantisce resistenza agli agenti atmosferici e protezione IP adeguata, assicurando operatività continua in ambienti esterni. La lente di forma appropriata e il design resistente la rendono ideale per l'installazione in diverse configurazioni esterne. Dotata di funzioni avanzate di monitoraggio e sicurezza, questa telecamera assicura immagini nitide e dettagliate, migliorando la sorveglianza di aree estese. La sua struttura robusta e il materiale resistente alla protezione superficiale ne favoriscono la durabilità nel tempo, rendendola una scelta efficace per sistemi di sicurezza professionali e domestici.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

116 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

163,8 mm

Wireless

profondità

153,2 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

6 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

Angolo di osservazione orizzontale

54 ... 89 GRADO

Angolo di osservazione verticale

28 ... 46 GRADO

Produttore

Telecamera esterna Wi-Fi motorizzata 3MP alta risoluzione videosorveglianza