Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102611
Cod. Produttore
303102611
Cod. EAN
6941545614939

Informazioni di prodotto

Telecamera da esterno motorizzata, risoluzione 4MP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK303102611 rappresenta una soluzione avanzata per sistemi di videosorveglianza con tecnologia motorizzata e alta definizione. Dotato di una telecamera con risoluzione 4 megapixel e funzionalità AI, garantisce immagini di alta qualità e analisi intelligente. La struttura è realizzata con materiali di qualità che assicurano durabilità e protezione, conforme agli standard di protezione IP. La compatibilità con sistemi di alimentazione e collegamento elettrico di ultima generazione ne facilita l'integrazione in installazioni professionali. La tecnologia motorizzata permette un controllo preciso e automatizzato dell'orientamento, ottimizzando la copertura dell'area sorvegliata. La presenza di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale rende questa telecamera ideale per applicazioni di sicurezza di alto livello, offrendo immagini nitide e analisi dettagliate in ambienti complessi. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche di elevato livello la rendono una scelta affidabile per sistemi di videosorveglianza professionali.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

100,05 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

149,75 mm

Wireless

profondità

129,19 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

89 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

46 ... 28 GRADO

Produttore

Telecamera esterna motorizzata 4MP AI alta definizione videosorveglianza professionale

€ 69,66 x 1 pz.