›

Telecamera esterna 4K batteria Wi-Fi sicurezza professionale installazione versatile

Cod. Rexel HIK303102865
Cod. Produttore 303102865
Cod. EAN 6941545631752

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4K
  • Tecnologia: Power over Ethernet
  • Utilizzo: Esterno
  • Protezione: Resistente
  • Sensore: Ultima generazione
  • Trasmissione: Avanzata
  • Design: Compatto
  • Serie: BC1C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza con risoluzione 4K, dotata di tecnologia Power over Ethernet (PoE) per un’installazione semplificata e trasmissione dati efficiente. Progettata per garantire immagini ad alta definizione in ambienti esterni, offre prestazioni elevate grazie al sensore di ultima generazione e un sistema di trasmissione avanzato. Ideale per applicazioni di sicurezza professionale, combina robustezza e affidabilità con un design compatto per un montaggio versatile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

62,95 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

62,95 mm

Wireless

profondità

149,33 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Bluetooth

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

15 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

113 ... 113 GRADO

Angolo di osservazione verticale

60 ... 60 GRADO

Telecamera esterna 4K batteria Wi-Fi sicurezza professionale installazione versatile