Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK327001626
Cod. Produttore
327001626
Cod. EAN
6942160461106

Informazioni di prodotto

Telecamera Wi-Fi Dome PT 2MP IR 30m auto-tracking IP66

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2DE2C200IWG/W(4) è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti esterni. Con un design a cupola e un grado di protezione IP elevato, è resistente agli agenti atmosferici e garantisce una sorveglianza continua e affidabile. La tecnologia Wi-Fi integrata consente una facile connessione e monitoraggio remoto, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Questa telecamera è dotata di funzionalità PTZ, che permettono di controllare la panoramica, l'inclinazione e lo zoom, offrendo una visione dettagliata su aree ampie. Grazie alla sua alta risoluzione, le immagini catturate sono nitide e chiare, assicurando che ogni dettaglio venga registrato. La facilità di installazione e l'interfaccia intuitiva rendono questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di sicurezza avanzate e pratiche.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

131,9 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

185,8 mm

Wireless

profondità

163,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Conforme a ONVIF

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

92 ... 75 GRADO

Angolo di osservazione verticale

50 ... 41 GRADO

Produttore

Telecamera Dome PT Wi-Fi 2MP IR 30m IP66 per sorveglianza esterna residenziale e commerciale