Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311316146
Cod. Produttore
311316146
Cod. EAN
6941264095262

Informazioni di prodotto

Telecamera mini dome IP 8MP ottica varifocale motorizzata motion 2.0 4K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2783G2-IZS (2.8-12) DOME IP 4K rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza, progettata per ambienti esterni. Con una risoluzione 4K, offre immagini nitide e dettagliate, garantendo un monitoraggio efficace in qualsiasi condizione di illuminazione. La sua struttura DOME è ideale per l'installazione a parete o soffitto, rendendola versatile per vari contesti. Questa telecamera è dotata di funzionalità PTZ (pan/tilt/zoom), permettendo un controllo preciso dell'angolo di visione. La trasmissione avviene tramite twisted pair, assicurando una connessione stabile e affidabile. Inoltre, supporta Power over Ethernet (PoE) secondo lo standard 802.3 af, semplificando l'installazione senza la necessità di alimentazione aggiuntiva. Con un design robusto e resistente agli agenti atmosferici, questa telecamera è perfetta per la protezione di aree esterne, garantendo un'ottima visibilità e sicurezza.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

profondità

111,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10,5 W

diametro

153,3 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

108 ... 30 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 17 GRADO

Produttore

Telecamera dome IP 8MP 4K ottica varifocale motorizzata per sorveglianza esterna