Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPSD8VM2IR
Cod. Produttore
IPSD8VM2IR

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 8 MP
  • Obiettivo: 2,8-12 mm
  • Infrarosso: fino a 50 m
  • Protezione: IK10, IP67
  • Alimentazione: 12V o PoE
  • Slot micro SD: fino a 256 GB
  • WDR: 120 dB
  • Serie: Standard
Telecamera dome IP standard con risoluzione di 8 megapixel e obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm, ideale per applicazioni di videosorveglianza ad alta definizione. Supporta il sistema d’immagine PAL a colori e integra la tecnologia Power over Ethernet 802.3 af per un’installazione semplificata senza necessità di alimentazione separata. Questo dispositivo combina qualità video avanzata e flessibilità di installazione, garantendo immagini nitide e dettagliate in diverse condizioni ambientali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPSD8VM2IR è una telecamera a cupola con una risoluzione di 8 MP. Il suo obiettivo 2,8-12mm ti permette di adattare l'angolo di vista alla scena che desideri vedere. Il suo infrarosso può illuminare fino a 50 m. Questa telecamera ha molte funzioni di smart analytics come: • Rilevamento di attraversamenti di linea e intrusione di zona con classificazione di persone e veicoli. • Attivazione di allarmi per il rilevamento di oggetti abbandonati o smarriti. Dotato di un microfono integrato, puoi consentire la verifica audio remota o essere avvisati in caso di suono anomalo. Include anche un ingresso audio per collegare un altoparlante esterno Questa fotocamera ha uno slot per micro SD che può supportare una capacità massima di 256 GB. 120 dB WDR aiutano a garantire una qualità d'immagine perfetta in tutte le condizioni di luce Grazie alla sua classificazione IK10 e IP67, puoi installarlo sia in ambienti ostili che all'aperto. Puoi alimentare la fotocamera con 12V o PoE. Questa telecamera è conforme a ONVIF e NDAA. Questa telecamera ad alte prestazioni della serie "Standard" è ideale per progetti di sicurezza del sito, nel settore terziario, nel commercio al dettaglio, negli edifici amministrativi, ecc.

Produttore

Telecamera Dome IP 8MP 2,8-12mm IR 50m IP67 IK10 Outdoor/Indoor

€ 322,36 x 1 pz.
(pz.)