Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311313649
Cod. Produttore
311313649
Cod. EAN
6941264070856

Informazioni di prodotto

Mini Dome IP 4MP ottica 2.8mm IR 30m IK10 motion 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD2143G2-I(2.8) DOME IP 4MP MOT rappresenta una soluzione avanzata per la sorveglianza e la sicurezza. Con una risoluzione di 4MP, garantisce immagini chiare e dettagliate, rendendola ideale per ambienti esterni. La sua progettazione a cupola offre un design elegante e discreto, perfetto per l'installazione in vari contesti. Grazie alla compatibilità con le tecnologie di rete, questa telecamera è in grado di integrarsi facilmente con altri sistemi di sicurezza esistenti, assicurando una protezione continua. La robustezza dei materiali utilizzati ne garantisce la resistenza agli agenti atmosferici, rendendola adatta per l'uso in esterni. Con funzionalità avanzate come il monitoraggio in tempo reale e l'analisi intelligente delle immagini, la DS-2CD2143G2-I è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nella videosorveglianza.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

84,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

diametro

110 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

512 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

103 ... 84 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 45 GRADO

Produttore

Telecamera Dome IP 4MP 2.8mm IR 30m IK10 per videosorveglianza esterna motion detection