Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK311311022
Cod. Produttore
311311022

Informazioni di prodotto

Mini Dome IP 2MP varifocale IR 30m H.265+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CD1723G0E-IZ è una soluzione di sorveglianza di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti esterni. Con una risoluzione di 2 megapixel, offre immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per monitorare aree ampie. La sua costruzione a cupola è resistente alle intemperie, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni climatiche avverse. Grazie alla tecnologia Power over Ethernet, è possibile alimentare la telecamera attraverso il cavo di rete, semplificando l'installazione e riducendo il disordine dei cavi. La lente variabile da 2.8 a 12 mm consente di adattare il campo visivo secondo le esigenze specifiche, mentre la funzionalità di visione notturna assicura che non ci siano aree non sorvegliate anche al buio. Con un design elegante e funzionale, questa telecamera è perfetta per chi cerca una soluzione di sicurezza versatile e di alta qualità.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

99,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

diametro

141 mm

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Conforme a ONVIF

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

96 ... 36 GRADO

Angolo di osservazione verticale

51 ... 20 GRADO

Produttore

Telecamera Dome IP 2MP varifocale 2.8-12mm IR 30m per sorveglianza esterna H.265+