Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4652.2812ES
Cod. Produttore
4652.2812ES
Cod. EAN
8007352717534

Informazioni di prodotto

Telecamera Dome AHD 5MPX con obiettivo varifocale, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla staffa con passaggio cavi protetto
  • Alimentazione 12 Vdc a basso consumo (400 mA)
  • Compatibilità con commutazione AHD-CVBS per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Immagini di alta qualità a 5 Mpx con sensore da 1/2,5”
  • Visione notturna fino a 30 m con Smart-IR e filtro IR meccanico
  • Grado di protezione IP66 per utilizzo esterno in ogni condizione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 100(A) x 120(Ø) mm. Peso 550 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

100 mm

profondità

120 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

3 W

diametro

120 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

Altro

resistenza agli urti

Altro

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Supporta Motion JPEG Codec

Connessione BNC

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

0,1 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

35 ... 94 GRADO

Produttore

Telecamera Dome AHD 5 Mpx varifocale 2,8-12mm IP66 per videosorveglianza esterna interna