Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Cod. Rexel
HIK303102396
Cod. Produttore
303102396
Cod. EAN
6941545610849

Informazioni di prodotto

Telecamera da esterno 2K 3MP, Wi-Fi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera da esterno con risoluzione di 3 megapixel, dotata di intelligenza artificiale per un monitoraggio avanzato. Progettata per garantire immagini nitide e dettagliate, offre una trasmissione efficiente e supporta il montaggio versatile. Ideale per la videosorveglianza esterna, combina tecnologia all'avanguardia e facilità d'installazione per una protezione affidabile degli ambienti esterni.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

75,5 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75,5 mm

Wireless

profondità

155 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

7 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Supporto disponibile IFTTT

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

106 ... 86 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 44 GRADO

Produttore

Telecamera da esterno 3MP 2K Wi-Fi con intelligenza artificiale per videosorveglianza avanzata