› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 3.6mm IR 40m per sorveglianza esterna professionale

Cod. Rexel HIK300512812
Cod. Produttore 300512812
Cod. EAN 6941264039808

Informazioni principali

  • Serie: DS-2CE17H0T-IT3F
  • Tipo: Bullet Turbo
  • Obiettivo: 3.6 mm
  • Uso: Esterno
  • Protezione: Resistente intemperie
  • Immagini: Alta definizione
  • Visione: Bassa illuminazione
  • Compatibilità: Multi sistemi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE17H0T-IT3F BULLET TURBO è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse condizioni ambientali. Con un design robusto e resistente, questa telecamera è adatta per installazioni esterne, offrendo una protezione efficace contro le intemperie. La sua forma bullet consente un'installazione semplice e discreta, mentre la tecnologia avanzata garantisce immagini nitide e dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi di sorveglianza, questa telecamera rappresenta una soluzione versatile per la sicurezza di abitazioni e aziende. Il suo utilizzo è ideale per monitorare aree sensibili, fornendo una sorveglianza continua e affidabile. Con un'ottima qualità costruttiva e prestazioni elevate, la telecamera DS-2CE17H0T-IT3F è una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e tranquillità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

216,6 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75,4 mm

profondità

78,9 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4,3 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

85 ... 26 GRADO

Angolo di osservazione verticale

63 ... 19 GRADO

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 5MP 3.6mm IR 40m per sorveglianza esterna professionale