› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP 3.6mm IR 40m per sorveglianza esterna robusta e versatile

Cod. Rexel HIK300512835
Cod. Produttore 300512835
Cod. EAN 6941264039716

Informazioni principali

  • Tipo: Bullet
  • Ottica: 3.6 mm
  • Serie: TURBO4
  • Uso: Esterno
  • Resistente a: Intemperie
  • Immagine: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera di sorveglianza DS-2CE17D0T-IT3F(3.6) BULLET TURBO4 è un prodotto innovativo progettato per garantire la massima sicurezza negli ambienti esterni. Con un design robusto e resistente, questa telecamera offre un'eccellente qualità dell'immagine grazie alla sua tecnologia avanzata. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola adatta per diverse applicazioni, dai giardini alle aree commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la telecamera è progettata per resistere alle intemperie e garantire prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Il suo design compatto e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando una sorveglianza efficace senza compromettere l'estetica. Grazie alla sua capacità di fornire immagini chiare e dettagliate, questa telecamera è la scelta ideale per chi cerca un sistema di sicurezza affidabile e duraturo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

78,9 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75,4 mm

profondità

216,6 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

3,9 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

106,4 ... 24,6 GRADO

Angolo di osservazione verticale

57,9 ... 13,9 GRADO

Telecamera Bullet Turbo HD-TVI 2MP 3.6mm IR 40m per sorveglianza esterna robusta e versatile