› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS

Telecamera Bullet Turbo HD 2MP 3.6mm visione notturna esterno sicurezza domestica commerciale

Cod. Rexel HIK300512765
Cod. Produttore 300512765
Cod. EAN 6941264038818

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2MP
  • Tipo: Bullet
  • Obiettivo: 3.6 mm
  • Tecnologia: Turbo HD
  • Visione notturna: Avanzata
  • Protezione: Resistente intemperie
  • Applicazioni: Esterno
  • Serie: DS-2CE10DF3T-F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE10DF3T-F(3.6)BULLET TURBO 2MP di HIK è un dispositivo di sorveglianza avanzato progettato per garantire la massima sicurezza. Con una risoluzione di 2MP, questa telecamera offre immagini nitide e dettagliate, rendendola ideale per monitorare aree esterne. Il design bullet consente un'installazione semplice e versatile, adattandosi facilmente a vari ambienti. Realizzata con materiali di alta qualità, la telecamera è progettata per resistere alle intemperie, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni climatiche avverse. La tecnologia Turbo HD assicura una trasmissione video di alta qualità, mentre le funzionalità avanzate di visione notturna permettono di mantenere la sorveglianza anche in assenza di luce. Il suo utilizzo è ottimale per applicazioni di sicurezza domestica e commerciale, offrendo un'ottima soluzione per chi cerca un sistema di sorveglianza efficace e duraturo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

70 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

70 mm

profondità

161,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

2,9 W

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

98 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

52 ... 28 GRADO

Telecamera Bullet Turbo HD 2MP 3.6mm visione notturna esterno sicurezza domestica commerciale